SANKOSHA(サンコーシャ)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 電源(制御機器)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 遮断
SANKOSHA(サンコーシャ)の 避雷器
電源回路用SPD AV-201形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17485082
品番
AV-201ホルダーツキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs)
寸法(mm)
W84×D23×H64
質量(g)
約100
ホルダー
ホルダーツキ
最大使用回路電圧
AC240Vrms、DC335V
制限電圧(V)
725以下(10/200μs、200A(10μs後))
放電開始電圧(V)
DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)