サンコーシャ
サンコーシャの 電源(制御機器)
サンコーシャの 遮断
サンコーシャの 避雷器
電源回路用SPD FV形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
-
最大使用電圧(V)
(連続)DC130[50/60Hz]
注文コード
17485098
品番
FV-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・最大使用電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
-
使用温湿度範囲
-40℃〜70℃、90%以下(結露の無いこと)
表示機能
有(劣化時:ヒューズ断)
最大使用電圧(V)
(連続)DC130[50/60Hz]
公称放電電流(8/20μs)(kA)
10
最大放電電流(8/20μs)(kA)
20
電圧防護レベル(V)
700以下[JISに基づく]
適用電線断面積(mm
2
)
3.5〜14(M5用圧着端子推奨、AWG12〜6)[端子部]
出力機能
(劣化接点)無