寸法(mm)W50×D104.2×H65
質量(g)200
使用温湿度範囲-20℃〜60℃、30〜90%以下(結露の無いこと)
表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)
最大使用電圧(V)(連続)単相2線AC130/250、単相3線AC110/220、三相3線・三相4線AC250
公称放電電流(8/20μs)(kA)10
最大放電電流(8/20μs)(kA)20
電圧防護レベル(V)1300以下(線間)、1500以下(対地間)[JISに基づく]
適用電線断面積(mm2)5.5〜14(M5圧着端子)[端子部]
出力機能(劣化接点)無