SANKOSHA(サンコーシャ)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 電源(制御機器)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 遮断
SANKOSHA(サンコーシャ)の 避雷器
電源回路用SPD MZCR形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
最大使用電圧(V)
-
注文コード
17485396
品番
MZCR-200ARRNプラグ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・最大使用電圧
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
使用温湿度範囲
-
表示機能
有(正常時:緑、劣化時:赤)
連結数
-
最大使用電圧(V)
-
公称放電電流(8/20μs)(kA)
20(各相)、60(N-PE相)
最大放電電流(8/20μs)(kA)
-
電圧防護レベル(V)
-
適用電線断面積(mm
2
)
1.6〜22(AWG15〜4)[端子部]
出力機能
(劣化接点)有