※部品イラスト

AP12-J5-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17485758 AP12-J5-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17485758 AP12-J5-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17485758

マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧AC 材質【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)(※接続口径Rc1/4 / Rc3/8は黄銅) 注文コード17485758 品番AP12-J5-AC-CP-KIT
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は電圧・材質など20種類から選べます 他の種類を見る

AP12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP12-8A / 10A / 15A / 20A / 25Aシリーズ 材質【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)(※接続口径Rc1/4 / Rc3/8は黄銅) 接続口径Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1 電圧AC コイルハウジング5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) 構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする