AP12-N2-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17485898

※部品イラスト

AP12-N2-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17485898
AP12-N2-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17485898
AP12-N2-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17485898

マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台電圧AC材質【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)注文コード17485898品番AP12-N2-AC-CP-KIT
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

AP12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP12-8A / 10A / 15A / 20A / 25Aシリーズ材質【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)接続口径Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1電圧ACコイルハウジング2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする