サンコーシャ
サンコーシャの 電源(制御機器)
サンコーシャの 遮断
サンコーシャの 避雷器
電源回路用SPD MZE形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17486017
品番
MZE-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
使用温湿度範囲
-20℃〜70℃、30〜90%以下(結露の無いこと)
表示機能
有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)
最大使用電圧(V)
(連続)AC110
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
電圧防護レベル(V)
800以下(線間)、1500以下(対地間)[JISに基づく]
適用電線断面積(mm
2
)
2〜5.5
出力機能
(劣化接点)無