※部品イラスト

AP21-H2-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17486415 AP21-H2-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17486415

マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧AC 材質【ボディ/シール】0(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) 注文コード17486415 品番AP21-H2-AC-CP-KIT
参考基準価格(税別)¥5,370 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は電圧・材質など20種類から選べます 他の種類を見る

AP21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 材質【ボディ/シール】0(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 電圧AC コイルハウジング2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする