電源回路用SPD MZS形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●試験クラス分類:クラスT、U●インパルス放電電流:25kA 種別- 最大使用電圧(V)(連続)DC300 注文コード17486473 品番MZS-300DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は仕様・種別・最大使用電圧など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●試験クラス分類:クラスT、U●インパルス放電電流:25kA 適合機種- 種別- 定格電流(A)50000A[Uc=DC300V] 使用温湿度範囲-40℃〜70℃、90%以下(結露の無いこと) 主な用途パワーコンディショナー、太陽光発電、システムの電源回路など 表示機能有(正常時:表示部凹、劣化時:表示部凸) 最大使用電圧(V)(連続)DC300 公称放電電流(8/20μs)(kA)20 電圧防護レベル(V)1.5以下[JISに基づく] 適用電線断面積(mm2)5.5〜22(AWG10〜4) 出力機能(劣化接点)有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする