仕様●インパルス繰り返し電流耐量:500A(10/200μs 200回)
寸法(mm)W6×D17×H50
質量(g)約80
絶縁抵抗(MΩ)各端子〜取付金具間:(DC500Vにて)100以上、L端子〜E端子間:(DC100Vにて)100以上
使用温湿度範囲-20℃〜60℃、90%以下(結露の無いこと)
最大許容電圧(V)ACrms240、DC335
最大使用回路電圧-
使用場所機器室および器具箱内
制限電圧(V)725以下(10/200μs 200A(10μs後))
耐電圧(kV)各端子〜取付金具間:AC7(1分間)
放電開始電圧(V)DC490±70、インパルス:800以下(0/200μs 3kV印加)
耐インパルス電流(kA)最大20(8/20μs 1回)、最大3(10/200μs 1回)