電源回路用保安器

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●インパルス保護性能:1 kV以下[印加電圧(1.2/50μs、3kV)、対地間電圧] 注文コード17487058 品番RP-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●インパルス保護性能:1 kV以下[印加電圧(1.2/50μs、3kV)、対地間電圧] 寸法(mm)W65×D50×H50 質量(g)約250 絶縁抵抗(MΩ)- 使用温湿度範囲- 最大許容電圧(V)- 最大使用回路電圧AC120Vrms、DC170V 使用場所- 制限電圧(V)- 耐電圧(kV)- 放電開始電圧(V)DC400±60[対地間電圧] 耐インパルス電流(kA)20(8/20μs)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17487058
2022-06-19
用途:
保安器
その他業種

ここしか作ってない。だから、これしか使わない、使えない、に限りなく近い。

対象商品:
17487058
2021-06-27
用途:
ええ
矢野無線研究所 様 (卸売・小売業)

100と、200共用で使えるところが良い
トランス入れれば最も安定はするが1次、2次どっちに
入れようかまようふくまきで二次なら申し分ないと思うが
100で使用するなら逆にひっくりかえせば2度おいしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする