曜日別特売
RP-200 電源回路用保安器 サンコーシャ 17487067

電源回路用保安器

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様●インパルス保護性能:1 kV以下[印加電圧(1.2/50μs、3kV)、対地間電圧]注文コード17487067品番RP-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●インパルス保護性能:1 kV以下[印加電圧(1.2/50μs、3kV)、対地間電圧]寸法(mm)W65×D50×H50質量(g)約250絶縁抵抗(MΩ)-使用温湿度範囲-最大許容電圧(V)-最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V使用場所-制限電圧(V)-耐電圧(kV)-放電開始電圧(V)DC400±60[対地間電圧]耐インパルス電流(kA)20(8/20μs)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17487058
2022-06-19
用途: 保安器
その他業種

ここしか作ってない。だから、これしか使わない、使えない、に限りなく近い。

対象商品 : 17487058
2021-06-27
用途: ええ
矢野無線研究所卸売・小売業

100と、200共用で使えるところが良い
トランス入れれば最も安定はするが1次、2次どっちに
入れようかまようふくまきで二次なら申し分ないと思うが
100で使用するなら逆にひっくりかえせば2度おいしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする