SANKOSHA(サンコーシャ)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 電源(制御機器)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 遮断
SANKOSHA(サンコーシャ)の 避雷器
同軸用保安器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
インピーダンス(Ω)
75
仕様
●V.S.W.R:1.1以下
コネクタ
BNC形(P-J)
注文コード
17487094
品番
B-JP-1 350V75Ω
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
インピーダンス・仕様・コネクタ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●V.S.W.R:1.1以下
周波数帯域(MHz)
DC〜400
使用温湿度範囲
-40℃〜70℃、90%以下(結露の無いこと)
主な用途
監視カメラ、映像信号用
コネクタ
BNC形(P-J)
耐久性
5KA(10回)[カテゴリC2(8/20μs)]、1KA(2回)[カテゴリD1(10/350μs)]
インピーダンス(Ω)
75
挿入損失(dB)
0.2以下
許容電力(W)
50
放電開始電圧(V)
DC350±20%
耐インパルス電流(kA)
-
電圧防護レベル(kV)
1.5以下(1.2/50μs、10kV)