SANKOSHA(サンコーシャ)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 電源(制御機器)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 遮断
SANKOSHA(サンコーシャ)の 避雷器
同軸用保安器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
インピーダンス(Ω)
75
仕様
●V.S.W.R:1.5以下
コネクタ
F形(J-J)
注文コード
17487173
品番
F-JJ-1W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
インピーダンス・仕様・コネクタ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●V.S.W.R:1.5以下
周波数帯域(MHz)
DC〜3300
使用温湿度範囲
-40℃〜70℃、90%以下(結露の無いこと)
主な用途
4K、8K、CS、BS、TVチューナー
コネクタ
F形(J-J)
耐久性
2KA(10回)[カテゴリC2(8/20μs)]、1KA(2回)[カテゴリD1(10/350μs)]
インピーダンス(Ω)
75
挿入損失(dB)
0.5以下
許容電力(W)
50
放電開始電圧(V)
DC200以上
耐インパルス電流(kA)
-
電圧防護レベル(kV)
0.8以下