SANKOSHA(サンコーシャ)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 電源(制御機器)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 遮断
SANKOSHA(サンコーシャ)の 避雷器
同軸用保安器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
インピーダンス(Ω)
50
仕様
●V.S.W.R:1.1以下
コネクタ
N形(P-J)
注文コード
17487225
品番
N-JP-1 350V50Ω
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
インピーダンス・仕様・コネクタ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●V.S.W.R:1.1以下
周波数帯域(MHz)
DC〜1000
使用温湿度範囲
-20℃〜60℃、90%以下(結露の無いこと)
主な用途
無線通信機器、計測機器
コネクタ
N形(P-J)
耐久性
-
インピーダンス(Ω)
50
挿入損失(dB)
0.2以下
許容電力(W)
50
放電開始電圧(V)
DC350±15%
耐インパルス電流(kA)
10(1回)[8/20μs]
電圧防護レベル(kV)
1.5以下(1.2/50μs、10kV)