仕様●V.S.W.R:1.2以下
周波数帯域(MHz)DC〜2200
使用温湿度範囲-40℃〜70℃、95%以下(結露の無いこと)
主な用途無線通信機器、計測機器
コネクタN形(P-J)
耐久性20KA(10回)[カテゴリC2(8/20μs)]、2.5KA(2回)[カテゴリD1(10/350μs)]
インピーダンス(Ω)50
挿入損失(dB)0.2以下
許容電力(W)定格:100、最大:200
放電開始電圧(V)DC400〜600
耐インパルス電流(kA)-
電圧防護レベル(kV)1.1以下(1.2/50μs、10kV:開回路電圧、8/20μs、5kA:短絡回路電流)