自走式二面畦草刈機用替刃純正

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17487338 品番 SWM-355 355MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ウイングモア交換用替刃純正同等品です。

刃幅(mm)45 長さ(mm)355 刃厚(mm)4.5 用途ウイングモア交換用替刃 質量(g)485 穴径(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-16
用途:
モアの替え刃に使用
農・林・水産業

摩耗具合が少ないと思う
今迄の替え刃より反りが大きく、草刈りに適です

2022-08-04
用途:
畦の草刈り
その他業種

初めてモノタロウでウイングモアの刈刃を購入しました。適合機種が表示されてないのでやむを得ず選びましたが品物が届いたら袋に機種番号が表示されており探していた刈刃でしたので安心しました。大変便利ですが適合機種と番号は表示してある助かりますね。

4人が参考にしています
対象商品:
17487338
2021-07-18
用途:
ウィングモアの替え刃
製造業

安価でありながら強度があって安心。またお世話になります。

1人が参考にしています
対象商品:
17487338
2019-09-02
用途:
ウイングモアーの刈刃交換

安くて良い。 欲をいえば使用時の振動(バランスが悪い)があるが値段を考えれば我慢できる範囲。

1人が参考にしています
対象商品:
17487338
2021-05-17
用途:
田んぼの畦畔草刈
農・林・水産業

今までの替刃と違って、切れ味が良い、価格をもう少し下げてください。

対象商品:
17487322
2018-11-04
用途:
草刈り
建設業・工事業

古い機種(WM604A)なので取付できるか心配だったのですが、問題なく付きました。

対象商品:
17487322
2020-07-05
用途:
草刈り機
医療・福祉・介護関連業

取り付けは簡単ですが、取付ボルトが摩耗しており外すのに苦労した。新ボルト購入に手間がかかった。

1人が参考にしています
対象商品:
17487322
2019-08-27
用途:
草刈り
製造業

すごく満足してます。また利用させてもらいます。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする