自走式二面畦草刈機用フリー刃

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17487356 品番 SWMF-355 355MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。

適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×460×50 用途ウイングモア交換用替刃 仕様355mm用、オーレック社製対応商品 長さ(mm)355 質量(g)800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17487356
2021-07-12
用途:
草刈
上長畝生産組合 様 (農・林・水産業)

一枚刃よりはきれいに刈れます。使用時間2時間ですが、刃こぼれが少し発生。
もう少し強度があれば最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
17487356
2018-08-15
用途:
畦畔の草刈り
農・林・水産業

今迄、一枚刃を使っていたが、二枚刃の方が刈り後が良い気がする。後は刃の寿命がどれだけ持つかです。

対象商品:
17487356
2016-11-23
用途:
ウイングモアーの刃の交換
農・林・水産業

ウイングモアーの刃の交換に2枚使いましたが、サイズもぴったりで価格もお手頃で大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする