5-9018-M-MRC メッシュラック 間口910mm キャスター付 モノタロウ 17489133 5-9018-M-MRC メッシュラック 間口910mm キャスター付 モノタロウ 17489133 5-9018-M-MRC メッシュラック 間口910mm キャスター付 モノタロウ 17489133 5-9018-M-MRC メッシュラック 間口910mm キャスター付 モノタロウ 17489133

メッシュラック 間口910mm キャスター付

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17489133 品番5-9018-M-MRC
販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

移動に便利なキャスター付メッシュラックです。4個のキャスターのうち2個に移動に便利なストッパーがついています。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。

材質
棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)
連結部分:PP
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:100
全体:静止時:約250 ・ 走行時:約100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)932×501.5×1865 均等耐荷重(kg/段)100 均等耐荷重(kg/台)静止時250、走行時100 棚段数5 用途収納用途として 付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個 高さ(mm)1865 奥行(mm)501.5 間口(mm)932 耐荷重(kg/段)100 キャスターあり(4個) 材質(棚板)スチール 最低高さ(mm)118 材質(ポール)スチール 棚板高さ調整(mm)25.4 材質(スリーブ)PP ポール径(Φmm)25 棚段数(段)5 棚板厚さ(mm)40 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)907×458
取扱説明書:(6.1MB)
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。
※誤った組立は破損やケガにつながります。
※耐荷重を超えて物を置かないで下さい。
※製品にぶら下がったりよじ登ったりは絶対にしないで下さい。
※移動時以外は絶対にキャスターのストッパーをかけた状態で使用して下さい。
※傾斜した場所や不安定な場所に設置しないで下さい。
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※本製品は運搬用ではありません。移動させる際や棚板の高さを変更させる際には、積載物を全て取り除いてから行ってください。

商品説明動画

メッシュラック 間口910mm キャスター付.
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
ラボ室の収納キャビネットとして使用
その他業種

サイズがいろいろとありましたが希望するサイズと耐荷重があったので購入しました、本体も比較的軽くて組み立て作業がしやすかったです。

対象商品:
17489133
2023-10-17
用途:
食堂の棚
株式会社吉田製作所 様

パイプラックにしては意外に軽量なので大きくても扱い安い。
その分強度に心配はあるが、工具などの重量物でなければ問題無さそうです。

対象商品:
17489133
2022-09-20
用途:
仕掛品の一時置場

このシリーズを何度か購入しています。キャスターの動きも軽く重宝しています。

対象商品:
17489133
2021-07-23
用途:
物の整理
新潟工科大学 様 (教育・研究機関)

安定感、良好です。キャスターの径が大きいので、段差も問題なくクリアできます。

1人が参考にしています
対象商品:
17489133
2019-01-16
用途:
買い置きや季節のディスプレイの収納
美容室サロンドロール 様 (サービス業)

2台買って組み立てたので2台めは速く出来ました簡単に組み立てたられます、 ストッパーが良くきくので動きません、広いので何でも載せていますがゆがみもなく丈夫です
組立ての途中で縦のパイプが1本はまらなくて交換を頼んだらパーツでは無く商品ごと返品で重くて大変だった。
ラックはとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
17489133
2019-04-04
用途:
事務所用

キャスター付のメッシュラックは、組立が簡単です。
また、キャスターがあるので、移動も楽で重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17489133
2019-01-04
用途:
書類整理棚として

組立ては簡単です、書類棚としての私の使用上は問題ないですが、重めの物を入れる方には、この棚の強度は疑問です、手で強めに押えるだけでも曲がります、軽めの物の棚として捉えた方が無難のようです。

2人が参考にしています
対象商品:
17489133
2018-07-13
用途:
作業ラック
有限会社豊和化学 様 (製造業)

安い!!少しきゃしゃな気がするが、耐久性はあると思う。
十分使えます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする