理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全メガネ
理研オプテックの 1眼型 メガネ
オーバーグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17489212
品番
No.21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
オーバーグラスのスタンダードモデル
メガネの上からでも使用可能
仕様
耐衝撃性、メガネ併用
機能
メガネ併用可能
形状
一眼型
レンズ色
クリア
レンズ
PC樹脂一体成形
質量(g)
44