理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全メガネ
理研オプテックの 1眼型 メガネ
オーバーグラス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17489237
品番
No.23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
オーバーグラスの耐傷性・耐衝撃性モデル
メガネの上からでも使用可能
額にやさしいソフトパット付
仕様
耐傷性、耐衝撃性、メガネ併用
機能
メガネ併用可
形状
一眼型
レンズ色
クリア
レンズ
PC樹脂一体成形、ハードコート付、PVCパット付
質量(g)
49