オーバーグラス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17489273 品番No.27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

オーバーグラスのスタンダードモデル
メガネの上からでも使用可能
額にやさしいソフトパット付

仕様耐衝撃性、メガネ併用 機能メガネ併用可 形状一眼型 レンズ色クリア レンズPC樹脂一体成形、PVCパット付 質量(g)49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17489273
2020-08-14
用途:
畑草刈り
運輸・通信業

畑の草刈り機と一緒に使用しました。前のが古く曇っおりましたが、これはクリアーでした。値段も手頃なので、次回も購入予定とします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする