理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全メガネ
理研オプテックの 1眼型 メガネ
保護メガネ S-980VF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17489307
品番
No.30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!
ずれ落ちを軽減する超軽量タイプ
仕様
曇り止めレンズ
機能
防曇加工、軽量
形状
一眼型
レンズ色
クリア
質量(g)
22
規格
JIS規格品
加工
硬化処理
材質(フレーム)
ポリカーボネート
アイピース
PC樹脂、両面曇り止めVFコート