ゴーグル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17489325 品番No.61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

側面の視野を確保できる球面形状
曇り止め加工と通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)

仕様曇り止めレンズ、耐傷性、耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔) 機能曇り止め加工 形状ゴーグル型 質量(g)83 フレーム色クリア 材質(フレーム)PVC アイピースPC樹脂、表面ハードコートコート、裏面曇り止めコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする