理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全ゴーグル
理研オプテックの 通気孔付き ゴーグル
ゴーグル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17489343
品番
No.63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽作業用のスタンダードタイプ
曇り止め加工を施した耐傷性・耐衝撃性モデル
仕様
曇り止めレンズ、耐傷性、耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔)
機能
曇り止め加工、耐傷性・耐衝撃性
形状
ゴーグル型
質量(g)
54
フレーム色
クリア
材質(フレーム)
PVC
アイピース
PC樹脂、表面ハードコートコート、裏面曇り止めコート