ゴーグル Mー40

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17489404 品番No.70
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!
超硬防曇加工の軽量タイプ
通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)

仕様曇り止めレンズ、ベンチレーション(通気孔)、メガネ併用、マスク併用 機能曇り止め加工 形状ゴーグル型 質量(g)65 規格JIS規格品 材質(フレーム)エラストマー アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする