理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全ゴーグル
理研オプテックの 通気孔付き ゴーグル
ゴーグル M-06T
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17489456
品番
No.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
側面の視界を確保するラウンド形状
メガネの上からでも使用可能
仕様
曇り止めレンズ、耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔)
機能
メガネ併用可
形状
ゴーグル型
質量(g)
104
規格
JIS規格品
材質(フレーム)
PVC
アイピース
ポリカーボネート