ツールワゴン 引出付き

(168件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17489508 品番 M3012-GN
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。

段数天地3段 積載荷重(kg)40/天板・15/引出し・60/トレー 耐荷重(kg)175 材質(本体)スチール 引出しあり 高さ(mm)805(ハンドル含まず) 奥行(mm)382 間口(mm)736 キャスター径(Φmm)100 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ゴム グリーン 用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)19 板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(mm)645×348×80 トレー内寸(mm)705×350×80 材質(荷台)EVA
関連資料:よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書:(0.3MB)
注意
※改良のため、予告なく色・仕様が変更となる場合がございます。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※本製品の上や縁に腰を掛けたり乗ったりは絶対にしないでください。転倒してケガをすることがあります。
※最大積載質量(均等荷重)以上のものを載せたり、収納したりは絶対にしないでください。破損してケガをすることがあります。
※ボルトや金具がゆるんだままでは使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
※乱暴な取扱いや改造等用途以外の使用は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
※直射日光や、ストーブなどの高熱はさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。
※高熱のものを直接置かないでください。変形や変色破損の原因になります。

商品説明動画

ツールワゴン 引出付き.
この動画は、24人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 168
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
プリンター置き場
製造業

1番上の棚面には肉厚なスポンジが貼ってありプリンターを置いてもズレない。プリンターの給紙トレイは干渉なく開けることができる。印刷物に必要なホチキス、クリアファイルなどを引き出しに入れて保管できるので便利。下部の棚にはパ穴あけパンチ、トナーなどが保管できて便利。意外と剛性があって満足。色はホワイトを選択して事務所に置いても違和感なし。

2025-09-01
用途:
撮影作業
gf.E株式会社 様 (その他業種)

上段が滑り止めになっており、非常に使い勝手がいいです。

2025-01-22
用途:
工具の収納
製造業

特に問題もなく良好。
棚の中にあるウレタンのシートはシワがある事も有るので、
気にする人は気になるかも。
組付け時に使用するネジは弱いので
人によると思いますが、組立時間は30分程度でした。

対象商品:
68076215
2024-08-12
用途:
フットモニタスピーカーとワイヤレスマイク用の受信機と、ミキサーを置いています。
合同会社ロケット・ベース 様 (サービス業)

作業用ワゴンには引き出しは必須! ということが身にしみて分かりました。作業中手元に必要な道具を置いておける便利さに感動。また、各天板に滑り止めのシートが敷いてあるのもとてもよかった。対象物が滑って動かないことの大切さ、作業効率に直接影響します。
また、キャスターのストッパーもしっかり止まっていうことなしです。
煩雑になりがちなケーブルも、棚ごとに程よい隙間があることで、とてもきれいに整理できており、ミキサー回りがすっきりした見た目になって驚いております。
頼もしい外観とともに、信頼のおける道具があることの安心感にとても満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
17489535
2024-03-19
用途:
ガレ−ジ内でバイクの日常メンテナンスを行う時に使用。
共和コンクリ-ト工業株式会社札幌機材センタ- 様 (製造業)

最上部がフラットなので、使い勝手は非常に良い また引き出しが一段でもついていると便利です キャスタ−の動きもスム−ズでした 今後の耐久性はまだわかりませんが、末永く使えそうです。

2024-04-09
用途:
バイクの整備工具の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りで初心者には十分です。
キャスターが大きいので段差には良いのでしょう、引き出しも大きく開いて工具が取り出しやすいです。
引き出しを開いた状態では、やや不安定です。下の段に重しを置いて重心を下げないと転びます。その分マイナスですね

対象商品:
17489553
2023-10-26
用途:
自動車整備
小俣自動車整備工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

組み立て時の説明書が少し分かりずらいですが組み立てて使用した感じですが使い勝手がよさそうです、2台目の購入ですがまたいいと思います。

対象商品:
68076215
2023-06-13
用途:
屋内での軽作業
株式会社PriPri 様

天板がフラットなのが良かったので、購入しました。
十分に使えますが、性能に影響しない程度のへこみがあったりするので、細かいところが気になる方にはおすすめできないかも…
あと、2輪固定仕様なので、使い勝手はお世辞にもよくはありません。
追加で自在キャスターを注文して、4輪とも自在キャスターに変更して使っています。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ハンドルは左右どちらにもつけられますか。
回答:
ハンドルは左右どちらでも取付可能でございます。
2021-01-28
質問:
棚になってる部分上向き下向きどちら方向でもつけれますか。
回答:
上下逆には取り付けできません。
2021-01-28
質問:
引き出しはボールベアリング仕様でしょうか。
回答:
引き出しはボールベアリング仕様でございます。
2人が参考にしています
2021-01-28
質問:
天板のサイズ・素材を教えてください。
回答:
天板のサイズは、幅736mm×奥行382mm。
天板素材は合成樹脂(EVA)です。
2021-01-28
質問:
キャスター(自在)のみ購入できますか。
回答:
ツールワゴンのキャスターのみの取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2021-01-28

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする