UHFアンテナ オールチャンネル(13〜52ch)用軒先アンテナ

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 素子数20 注文コード17490753 品番AU20FR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は素子数など6種類から選べます 他の種類を見る

デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
ZAMメッキの採用でサビに強い
従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に
より前後比が優れ、動作利得が改善
RoHs指令対応
防水キャップ1個

付属品防水キャップ×1 仕様給電部F型、地上デジタル放送対応 質量(kg)0.9 タイプ水平・垂直受信用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1483×356×534 適合マスト径(Φmm)22〜48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数20 前後比(dB)16〜25 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)8.5〜13.5 インピーダンス(Ω)75(F型) 受信チャンネル(ch)13〜52 半値幅(度)28〜51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
その他
今商会 様

思った通りの商品でした、機会があればさい購入
したいです。

対象商品:
17490726
2024-06-11
用途:
テレビを見たくて
株式会社rapport 様 (サービス業)

簡単に取り付け出来ちゃんとバッチリみることが出来ました

対象商品:
10920787
2020-05-28
用途:
ボロボロになったアンテナを交換

近所のホームセンターでも取り寄せだったのでモノタロウで購入。
値段が安い、届くのが早い、さらに土日割引きでさらにお得でした。

2人が参考にしています
対象商品:
10920805
2020-07-02
用途:
アンテナ工事
その他業種

組立て、取付け作業が楽に出来た。
反射素子が予想以上に大きかった。
その分性能は良いと感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
10920787
2018-12-12
用途:
古いアンテナの取り替え
卸売・小売業

取り付け、組み立てなどは、簡単でした、アンテナの方向がなかなか決まらず、大変でしたが、予定のチャンネルは、すべて映り、安く交換できて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
10920787
2017-04-21
用途:
集合住宅等アンテナ交換
株式会社シーサイト 様

他メーカーより安く、性能もさほど変わらないため経費が節減できる。

1人が参考にしています
対象商品:
10920787
2017-05-09
用途:
取り換え
サービス業

安価が良かった送料がもう少し安くなればいいんですが

1人が参考にしています
対象商品:
10920787
2015-11-03
用途:
テレビ視聴
有限会社コゴン 様

今までのアンテナが劣化したため、交換しました。取り付けも簡単で快適に視聴できるようになりました。価格も大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする