※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐薬品手袋 トリオニック514

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 17492320 品番 34514019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。
幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。
ISOクラス5環境でパッキングされています。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
裾が長めで手首をしっかり保護します。

適合EN ISO 374-5規格適合 トラスコ品番682-7285 材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.5 ベージュ サイズL 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST 全長(cm)38 中指長(cm)92 手のひらまわり(cm)212 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1110X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする