※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

34519019 耐薬品手袋 トリオニック519 MAPA 17492426 34519019 耐薬品手袋 トリオニック519 MAPA 17492426 34519019 耐薬品手袋 トリオニック519 MAPA 17492426 34519019 耐薬品手袋 トリオニック519 MAPA 17492426

耐薬品手袋 トリオニック519

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 17492426 品番 34519019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

機械的耐性と耐薬品性を高レベルで備えています。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
ISOクラス5環境でパッキングされています。

適合EN ISO 374-5規格適合 トラスコ品番682-7303 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.29 ライトグリーン サイズL 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - JOT 全長(cm)33 中指長(cm)96 手のひらまわり(cm)236 滑り止め効果なし EN388規格2001X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする