Hultafors(ハルタホース)
Hultafors(ハルタホース)の ハンマー
Hultafors(ハルタホース)の 片口ハンマー
くぎ抜きハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
17492451
品番
820120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一体鍛造で耐久性が高く、薄い爪のため狭い場所でも使用でき、跡が残りにくいです。
振動を減らすウレタンプラグも付いており、人間工学に基づいたグリップが握りやすさを実現しています。
用途
釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。
トラスコ品番
688-2507
材質
炭素鋼
全長(mm)
340
頭部長(mm)
125
頭径(mm)
30