キャリーバック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17492496 品番590110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

25個のポケットがあるため、様々な工具の収納可能で、サイドポケットの1つにはレインカバーがついているため、急な天候の変化にも対応可能です。
バッグの背面はカーブを描いているため、足が動きやすくピタッとした吸着感があります。
バッグの前面と背面で高さが異なるため、全面から全体を見渡しやすい設計となっています。
通常のナイロンの約5倍の強度を持つバルスティックナイロンを使用しているため、強度が抜群です。
長めのゴム製カバーが付いているので、ハンドル全体を快適に握ることができ、偏った荷物を入れてもバランスを取ることができます。
調節可能なショルダーストラップは、滑り止め付きの超ロングパッドで、快適かつ簡単に持ち運べます。

トラスコ品番688-2512 材質バリスティックナイロン(通常のナイロンの約5倍の強度があります) 幅(mm)420 高さ(mm)270 奥行(mm)260 容量(L)60 有効内寸法・間口(mm)420 有効内寸法・奥行(mm)260 有効内寸法・高さ(mm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする