SB380304021 差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) Wiha(ビーハ/ノガ) 17492758 SB380304021 差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) Wiha(ビーハ/ノガ) 17492758 SB380304021 差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) Wiha(ビーハ/ノガ) 17492758 SB380304021 差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) Wiha(ビーハ/ノガ) 17492758 SB380304021 差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) Wiha(ビーハ/ノガ) 17492758 SB380304021 差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) Wiha(ビーハ/ノガ) 17492758

差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17492758 品番SB380304021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。
1本はビットホルダに収まります。
13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。
ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。
ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。
ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。

トラスコ品番688-2492 セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本 材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼 全長(mm)240 差込角(mm)6.35 軸長(mm)90 ハンドル径(Φmm)37 シャンク径(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする