フェルケル
フェルケルの タップ・ダイス
フェルケルの タッピングセット
フェルケルの タップ・ドリルセット
六角軸タッピングドリルセット M3ーM10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17492785
品番
67200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。
電動ドリルやボール盤で使用することが出来ます。
特に組立作業や小ロット生産に便利です。
用途
通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。
被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)
トラスコ品番
689-3099
セット内容
67226(M3×0.5)、67230(M4×0.7)、67234(M5×0.8)、67238(M6×1.0)、67242(M8×1.25)、67246(M10×1.5)、ビットホルダー、樹脂ケース
材質
高速度鋼(HSS-G)
呼び寸法
M3-M10
精度
ISO2級/6H
シャンク径(mm)
6.35
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
※インパクトドライバーには使用できません。
※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。
※下穴なしでのネジ穴加工も可能ですが、より精度の高い加工をお求めの場合は下穴加工をお勧めします。