六角軸タッピングドリルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17492801 品番67209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。
電動ドリルやボール盤で使用することが出来ます。
特に組立作業や小ロット生産に便利です。
チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。

用途
通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。
被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)
トラスコ品番689-3105 セット内容67210(M3×0.5)、67211(M4×0.7)、67212(M5×0.8)、67213(M6×1.0)、67214(M8×1.25)、67215(M10×1.5)、ビットホルダー、樹脂ケース 材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング 呼び寸法M3-M10 精度ISO2級/6H シャンク径(mm)6.35
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
※インパクトドライバーには使用できません。
※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。
※下穴なしでのネジ穴加工も可能ですが、より精度の高い加工をお求めの場合は下穴加工をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする