04381 インサートねじワークショップキット(電動工具用) フェルケル 17493029 04381 インサートねじワークショップキット(電動工具用) フェルケル 17493029 04381 インサートねじワークショップキット(電動工具用) フェルケル 17493029 04381 インサートねじワークショップキット(電動工具用) フェルケル 17493029 04381 インサートねじワークショップキット(電動工具用) フェルケル 17493029 04381 インサートねじワークショップキット(電動工具用) フェルケル 17493029

インサートねじワークショップキット(電動工具用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17493029 品番04381
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。
全てのツールが六角軸なので電動ドリルで挿入作業が完結できます。
手作業に比べて効率が高まります。
汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。
補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。
消耗したパーツは補充可能です。

用途
ネジ穴の補修、強化に。
緊急補修用の備えに。
適合【ボルトねじ】M5-M12 その他【インサート】DIN規格適合品 トラスコ品番689-3095 セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各10個、下穴用六角軸ドリル(品番:03083/03084/03085/03086/03087)、六角軸タップ(品番:03093/03094/03095/03096/03097)、六角軸インサートねじ挿入工具(品番:08093/08094/08095/08096/08097)、六角軸折取工具(品番:07093/07094/07095/07096/07097)、アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、収納用ケース 材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂 精度【インサート】ISO2級/6H ねじの呼びM5-M12
注意
※保護メガネ、作業手袋を着用し、周りの安全に注意して作業して下さい。
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
※インパクトドライバーには使用できません。
※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする