ピカマーカー
ピカマーカーの 筆記用具
ピカマーカーの シャープペンシル
ピカマーカーの シャープペンシル替芯
建築用シャープペンシル ”Pica-Dry[[R上]]”用替芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8本)
注文コード
17493081
品番
4070SB03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
3030用の替芯です。
サマーヒート替え芯は70℃まで使用可能です。
用途
夏場の木材、濡れた木材、石材、タイル、金属、プラスチック、レンガなどの線引きやマーキングに。
トラスコ品番
686-2940
色
黒白赤
芯径(mm)
直径:2.8
繰り返し・詰め替え
対応