デュアルオープンツールトロリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17493178 品番3301675
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は81,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

両側から引き出しが開けられるので両サイドで同時に作業が可能です。
天板はABS樹脂製の作業プラットフォームになっています。
大型ベアリングキャスターを搭載しており操作性に優れています。
ハンドル付きで移動しやすいです。
粉体塗装により傷がつきにくく錆びにくいです。
引き出しのガイドレールはベアリング入りで開閉がスムーズです。

トラスコ品番680-0956 材質天板:ABS樹脂、本体:スチール(粉体塗装) 高さ(mm)963 奥行(mm)462 間口(mm)685 引出し寸法(mm)(浅)478×310×74/(深)478×317×119 キャスター径(Φmm)固定140/自在100 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする