曜日別特売
2LS-6630-5 中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 17493184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2LS-6630-5 中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 17493184
2LS-6630-5 中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 17493184
2LS-6630-5 中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 17493184

中軽量ラック200kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)1800
奥行(mm)300
間口(mm)1800
段数天地5段
内容量1台注文コード17493184品番2LS-6630-5
参考基準価格(税別)¥69,890販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。
ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。
支柱はねじれに強いC型形状です。
中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。
横連結は、支柱を共用でき、経済的です。

耐荷重(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×300×1800棚段数(段)天地5アイボリー幅(mm)1800高さ(mm)1800タイプ単体奥行(mm)300間口(mm)1800段数天地5段棚段数天地5段棚ピッチ(mm)25枠幅(mm)40(支柱幅)グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様組立商品です。
※メーカー色:アイボリーはベージュ系に近い色味になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする