3461874 ネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ GEDORE 17493196 3461874 ネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ GEDORE 17493196 3461874 ネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ GEDORE 17493196 3461874 ネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ GEDORE 17493196 3461874 ネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ GEDORE 17493196

ネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ねじM12×1.5 注文コード17493196 品番3461874
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は適合ねじなど3種類から選べます 他の種類を見る

転造でネジ山を修正するためネジが痩せることなく本来の強度を保てます。
転造ローラーは切削式ねじ山修正工具の切削刃と比較して大幅に長寿命です。
ネジの途中からでもセットできるため、先端が損傷したボルトにも使用可能です。
ステンレスなど硬度の高いネジにも使用可能です。
回転半径が小さいので自動車のハブボルト補修など狭所作業に最適です。
付属の専用ソケットで回すことが出来ます。

用途
自動車のハブボルト補修に。
自動車、船舶、重機、鉄道、プラント、工場などでのネジ山補修に。
付属品専用ソケット トラスコ品番680-0948 材質ネジ山修正工具:ステンレス(HRC60)、専用ソケット:工具鋼 ピッチ(mm)1.5 寸法L(mm)43 六角対辺(mm)41 呼び寸法(mm)M12 寸法D(mm)18 適合ねじM12×1.5 寸法W(mm)43 使用適合ねじ径M12
注意
※本製品はローラー交換ができません。
※単一のネジサイズにのみ使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする