※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱保護服 フード フリーサイズ用 ポリカーボネートバイザー ゴールド 150mm×250mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17493345 品番HWS1525PCG
参考基準価格(税別)¥13,320 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。
ポリカーボネート製で非常に軽量です。
サイズが大きく視界を広く確保できます。
ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。

用途
オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6416 材質ポリカーボネート 厚さ(mm)1 寸法(mm)150×250 ゴールド 温度範囲(℃)耐熱:放射熱0〜135
注意
※耐熱温度は135℃ですので高温熱源に接近する作業は避けて下さい。
※ヘルメットによっては併用できない場合もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする