※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱保護服 フード用ガラスバイザー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17493370 品番HWS1525G
参考基準価格(税別)¥38,110 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

JUTEC製耐熱フード用のガラスバイザーです。
耐熱性能が非常に優れています。
サイズが大きく視界を広く確保できます。
ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。

用途
オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6417 材質耐熱ガラス 厚さ(mm)4 寸法(mm)150×250 ゴールド 温度範囲(℃)耐熱:放射熱0〜1000
注意
※ヘルメットによっては併用できない場合もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする