JUTEC
JUTECの 防護服・保護服・特殊服
JUTECの 耐熱保護具
耐熱保護服 フード フリーサイズ用 ポリカーボネートバイザー クリア 100mm×220mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17493379
品番
HWS1022PCKLAR
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。
ポリカーボネート製で非常に軽量です。
用途
オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
炉前などの作業現場に。
トラスコ品番
694-6419
材質
ポリカーボネート
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
100×220
色
クリア
温度範囲(℃)
耐熱:放射熱0〜135
注意
※耐熱温度は135℃ですので高温熱源に接近する作業は避けて下さい。
※ヘルメットによっては併用できない場合もあります。