FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 懐中電灯・ライト
FENIX(フェニックス)の ハンディタイプライト
リチウムイオン専用充電電池 6000mAh
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17493397
品番
ARB-L21-6000
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
FENIX製品専用の充電池です。
トラスコ品番
700-3203
幅(mm)
22
高さ(mm)
76.6
奥行(mm)
22
電源(V)
3.6
充電時間
約4
バッテリー容量(mAh)
6000
注意
※FENIXブランド専用充電池です。
※ほかのブランドには使用しないでください。