9320467 安全ゴーグル UVEX(ウベックス) 17493415 9320467 安全ゴーグル UVEX(ウベックス) 17493415 9320467 安全ゴーグル UVEX(ウベックス) 17493415

安全ゴーグル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17493415 品番9320467
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。

トラスコ品番699-6036 材質バンド:シリコン 長さ(mm)193.1 幅(mm)85 高さ(mm)84.8 レンズ色クリア フレーム色グレー 加工防傷:外側、防曇:内側 対応マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇 コーティングsupravision excellence 色(バンド)ホワイト 通気孔 UV遮蔽率(%)UV400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする