トライメイト
トライメイトの センサーライト
トライメイトの ソーラー式センサーライト
ソーラーセンサーライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17493449
品番
OFF-SL001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLEDソーラーセンサーライトです。
付属品
取付けビス、スリーブ
本体寸法(mm)
210×115×120
センサー感知方式
人感(赤外線)
点灯方式
1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ
ソーラーパネルコード長さ(m)
5
電源タイプ
ソーラー充電式
設置場所
屋内外(ソーラーパネルが太陽光にしっかりあたる場所)
注意
※充電池の交換はできません。曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください