1m×50m フェンスネット ロール モノタロウ 17493482 1m×50m フェンスネット ロール モノタロウ 17493482 1m×50m フェンスネット ロール モノタロウ 17493482

フェンスネット ロール

(58件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17493482 品番 1m×50m
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。

オレンジ 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 質量(kg)約5.2
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※火の近くで使用しないでください。
※太陽光、紫外線などの影響で色褪せや劣化が発生する場合があります。
※保管時は直射日光、高温多湿などから避けて保管ください。
※素材の特性上色落ちする可能性がございます、予めご了承ください。
※無理な荷重、急な衝撃で破れたり破損する場合がありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
風よけ用に畑のフェンス用に

風よけとフェンスを兼ねたネットして購入、均等にパイプを打ち込んで、取り付けました。見栄えもよく強風時の風も抑えてくれます。価格も安かったのでありがたかったです。長く持ってくれればなおよいと思います。

2026-04-07
用途:
お寺の庫裡周囲の植栽等撤去時の仮囲いとして使用
建設業・工事業

ネットに鉄棒を通して使う為、簡単に設置可能。
鉄棒は引っ掛かりが無いものの方が設置はしやすいと思う。

2025-04-07
用途:
工事現場の仮囲い
建設業・工事業

軽くて丈夫で取扱いが楽なのがとてもいいです。
カラーコーンよりも手軽に扱えて、第三者の侵入を止める効果も大きくとても便利です。

1人が参考にしています
2025-03-13
用途:
造成工事
建設業・工事業

現場での造成工事の境界として使用しました。 簡単にカットでき簡単に張ることができよかったです。 耐候性もあり十分な商品でした。

2025-06-11
用途:
安全対策
製造業

現場ですぐに必要な特に、商品を注文してすぐに手元に届くので助かります。

対象商品:
17493482
2024-01-17
用途:
斜面の落下防止ネット
応用地質株式会社 様 (建設業・工事業)

注文してすぐに現場に届いたので、安全仮設作業が遅れることなく実施できた。
遠景からの見た目も良く問題なし。

対象商品:
17493482
2023-07-19
用途:
草刈りの飛び石防止に利用
ケーズガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エンジン草刈り機で草刈りをしていると時々石も飛ばしてしまうので隣の倉庫に石が当たらないように柵をネットにて製作しました。柔らかいので石が飛んでも大きな音もせずやんわりカバーしてくれる感じです。5mくらいしか使わなかったので余っている部分でこれからも色々作っていこうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52885586
2023-06-01
用途:
害獣対策に使用します。これから力を発揮してくれるでしょう。
卸売・小売業

安全面を考えて蛍光剤を最上段つけてもらえれば夜に人が引っかからないで済みます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
網目に単管パイプは通せますか。
回答:
一般的な48.6oの径の単管パイプでしたら貫通可能です。
2023-09-08
質問:
ハサミでの切断は可能ですか。
回答:
可能です。
2023-09-08
質問:
遮蔽率を教えて下さい。
回答:
遮蔽率のデータのご用意はございません。
2023-09-08

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする