曜日別特売
1000V RFX-MTW BK LF 2AWG(7/200/0.18) 1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 17494867

1000V RFX-MTW BK LF 2AWG(7/200/0.18) 1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 17494867
1000V RFX-MTW BK LF 2AWG(7/200/0.18) 1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 17494867

1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1巻(100m)外径(Φmm)12.3仕様許容屈曲半径※固定部配線:2D注文コード17494867品番1000V RFX-MTW BK LF 2AWG(7/200/0.18)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。
・ケーブルベア試験1000万回以上。
・導体に細線導体を使用。
・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。

用途
・供給電源用電線として使用可。
※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。
・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。
・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)
・CEマーキング適合宣言製品。
・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。
仕様許容屈曲半径※固定部配線:2D種類産業機器用ケーブル適合規格UL、cUL、CE」、PSE許容電流(A)JCS0168固定用:230、JCS0174可動時:180、MTW:130外径(Φmm)12.3材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体難燃性UL VW-1導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.533定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする