※商品画像
ZATTA
安全反射ベスト 伸縮タスキタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
オレンジ
グリーン
オレンジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17496161
品番
S13082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
光の反射により夜間も昼間も着用者が認知されやすい高輝度反射素材を使用しています。
4点アジャスターで調整可能です。(着丈~60cm・胴回り~120cm)
折りたたむとコンパクトに収納できます。
用途
警備、安全作業、ボランティア活動、ジョギング、サイクリングなど
色
オレンジ
サイズ
フリー
材質(本体)
ポリエステル/ポリウレタン
質量(g)
100
材質(調節バックル)
プラスチック